DEHN ITALIA S.P.A. - DEH377045 TRECCIA DI PONTICELLAMENTO CU 50MMQ L 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Treccia di ponticellamento
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364099296
Codice prodotto
DEH377045
Cod. produttore
377045
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Treccia di ponticellamento
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Treccia di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici per mezzo di rivetti e viti. Esecuzione corta, per il fissaggio con viti autofilettanti.




