DEHN ITALIA S.P.A. - DEH377115 TRECCIA DI PONTICELLAMENTO AL 50MMQ L 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Treccia di ponticellamento
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092716
Codice prodotto
DEH377115
Cod. produttore
377115
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Treccia di ponticellamento
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Treccia di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici (rivetti) oppure come elemento di compensazione della dilatazione per conduttori tondi. Esecuzione lunga, anche per punti d'incrocio, connessione p.es. con connettore KS.




