DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390059 MORSETTO MV INOX PER TD 8-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096004
Codice prodotto
DEH390059
Cod. produttore
390059
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA