DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390250 MORSETTO MMV FE/TZN PER TD 6-8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364031791
Codice prodotto
DEH390250
Cod. produttore
390250
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA




