AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390267 MORSETTO MMV CU-FE/TZN PER TD 6-8MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame / acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364034402

Codice prodotto

DEH390267

Cod. produttore

390267

Produttore

DEH

Materiale:

Rame / acciaio

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso "mini"bimetallico secondo CEI EN 62561-1, per uso universale come morsetto a croce, a "T"e parallelo di conduttori tondi. Esecuzione a tre componenti con vite in acciaio esagonale e filettatura nella parte inferiore.