AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH391060 MORSETTO MV FE/TZN PER TD 10MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364088009

Codice prodotto

DEH391060

Cod. produttore

391060

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento.