AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410100 COLLARE PER TUBO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 34...34 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 pollice

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364026254

Codice prodotto

DEH410100

Cod. produttore

410100

Produttore

DEH

Campo di serraggio:

34...34 mm

Materiale:

Acciaio

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 pollice

Superficie:

Zincato a caldo

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 pollice

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo DIN VDE 0100-410/540 ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in Fe/tZn con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.