AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH423021 COLLARE PER PLUVIALE 60-150MM AL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 60...150 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro del foro di fissaggio - 10 mm

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364054295

Codice prodotto

DEH423021

Cod. produttore

423021

Produttore

DEH

Campo di serraggio:

60...150 mm

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Diametro del foro di fissaggio:

10 mm

Connettore bimetallico:

no

Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione tipo RV regolabile per diametri diversi di tubo, con marcatura ed ulteriore blocco contro lo svitamento della vite di fissaggio M8, punti di piegatura e di taglio predisposti.