AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH454000 MORSETTO DI COLLEGAMENTO / SEZ. FE/TZN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364025387

Codice prodotto

DEH454000

Cod. produttore

454000

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Connettore bimetallico:

no

Morsetto di collegamento/sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l'adduzione a terra. Esecuzione a tre componenti per conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm).