DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472023 BARRA DI MESSA A TERRA FE/TZN, FORI 2X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Barra di messa a terra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030312
Codice prodotto
DEH472023
Cod. produttore
472023
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Barra di messa a terra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 2 connessioni, fori D11 mm.




