DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472139 BARRA DI MESSA A TERRA INOX, FORI 2X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Barra di messa a terra 
- Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304) 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364074507
Codice prodotto
DEH472139
Cod. produttore
472139
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Barra di messa a terra
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per la connessione di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 6 collegamenti, fori D11 mm.




