DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472209 BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, INOX, 6 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 6
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364090934
Codice prodotto
DEH472209
Cod. produttore
472209
Produttore
DEH
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
6
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Larghezza:
40 mm
Isolante:
sì
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
295 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Versione antideflagrante:
sì
Altezza:
60 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0
Materiale del morsetto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie del morsetto:
Non trattato




