AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472217 BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, CU, 10 POLI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Senza copertura

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 10

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364090941

Codice prodotto

DEH472217

Cod. produttore

472217

Produttore

DEH

Modello:

Senza copertura

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

10

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Rame

Larghezza:

40 mm

Isolante:

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

435 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

0

Versione antideflagrante:

Altezza:

60 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

0

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

0

Materiale del morsetto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie del morsetto:

Non trattato

Barra equipotenziale industriale secondo CEI EN 62561-1, per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo la norma CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Con isolatore UP (materiale termoindurente, rosso) con filetto M10, stabilizzato ai raggi UV e senza alogeni. Idoneo anche per l'impiego in ambienti Ex (con viti autobloccanti). Esecuzione con 10 collegamenti; vite M10, grova e dado.