DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472219 BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, INOX, 10 POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 10
Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364090958
Codice prodotto
DEH472219
Cod. produttore
472219
Produttore
DEH
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
10
Materiale della barra di contatto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Larghezza:
40 mm
Isolante:
sì
Lunghezza:
435 mm
Versione antideflagrante:
sì
Altezza:
60 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato




