DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472309 BARRA DI TERRA IN INOX, 1X4 CONNESSIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Barra di messa a terra
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364157170
Codice prodotto
DEH472309
Cod. produttore
472309
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Barra di messa a terra
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con ad es. connettore KS. Esecuzione con connessioni / fori 1x 4 D11 x 11mm.




