DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478141 MORSETTO COLLEGAMENTO CON PERNO FILETTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364101425
Codice prodotto
DEH478141
Cod. produttore
478141
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale




