DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478410 PASSANTE PER TETTI E PARETI 100-300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Passante per tetti / pareti
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364136335
Codice prodotto
DEH478410
Cod. produttore
478410
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Passante per tetti / pareti
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Non trattato
Passante per tetti e pareti con morsetto MV in INOX (AISI 316) per il passaggio stagno di conduttori di terra ed equipontenzilità di pareti e muri; con asta filettata M10 in INOX. Esecuzione per l’installazione successiva con foro (D14 mm) oppure tramitegli elementi della cassaforma. Con prova alla pressione dell'acqua fino a 1 bar (fino a 10 m di profondità in acqua ferma).




