DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480018 ASTA DI ADDUZIONE L = 1500 MM CON RIDUZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16 mm
Materiale - Acciaio
Rastremata - sì
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364076372
Codice prodotto
DEH480018
Cod. produttore
480018
Produttore
DEH
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16 mm
Materiale:
Acciaio
Rastremata:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Con fori di collegamento:
no
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per la connessione di calate all'impianto di terra. Esecuzione con diametro ridotto (16 / 10) e parzialmente isolata (lunghezza ca. 700 mm).