DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480157 ASTA DI ADDUZIONE RAME -SET-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16 mm
Materiale - Rame
Rastremata - no
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019577
Codice prodotto
DEH480157
Cod. produttore
480157
Produttore
DEH
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16 mm
Materiale:
Rame
Rastremata:
no
Superficie:
Non trattato
Con fori di collegamento:
sì
Asta di adduzione a terra - set completo secondo CEI EN 62561-(1+2) con manicotto di sezionamento e morsetti di collegamento (viti KS). Esecuzione Cu con manicotto di sezionamento bronzo.