DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540901 NASTRO PER FASCETTE INOX 25X0,3 L 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Fascia di fissaggio
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364076525
Codice prodotto
DEH540901
Cod. produttore
540901
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Fascia di fissaggio
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Nastro per fascette (lunghezza 100 m), da accorciare con cesoia. Dimensioni 25 x 0,3 mm in acciaio INOX, da combinare con diversi morsetti ad es. con nastri tenditori per antenna e di messa a terra, tipi fascette dei nastri tenditori per ambienti Ex.