AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH546000 PINZA DI MESSA A TERRA L 205MM FE/GALZN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tondino / Bandella

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio tondino - 1...55 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Campo di serraggio bandella - > 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019959

Codice prodotto

DEH546000

Cod. produttore

546000

Produttore

DEH

Adatto per:

Tondino / Bandella

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio tondino:

1...55 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Campo di serraggio bandella:

> 40 mm

Pinza di messa a terra per un sicuro collegamento a terra e scarica a terra di cariche elettrostatiche di autobotti, velivoli, container e contenitori. Idoneo per l'applicazione in ambienti a rischio di esplosione. Esecuzione grande, superficie di contatto in ottone senza punte in acciaio e cavallotto di contatto in rame. Collegamento: perno filettato M10 con dado.