DEHN ITALIA S.P.A. - DEH582620 BORSA IN CUOIO PER APP. PROVA RIGIDIT? E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013364110960
Codice prodotto
DEH582620
Cod. produttore
582620
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Valigia in pelle per il contenimento dell’apparecchio per la prova della continuità ed accessori di misura. Dotazione della valigia: 2 bobine con maniglia e 50 m di cavo di misura blu, 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m (nero, su ambo i lati con spinotto a banana) e 1 morsetto di prova (campo di serraggio 2-21 mm).


