AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH597006 MACCHINA RADDRIZZAFILO A 10 RULLI, MOBI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raddrizzafilo

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364029606

Codice prodotto

DEH597006

Cod. produttore

597006

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Raddrizzafilo

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Macchina raddrizzafilo per il raddrizzamento di conduttori tondi di diversi materiali (semicrudo). Esecuzione con 10 rulli, carrabile su ruote in gomma, con dispositivo di svolgimento del filo, possibilità di lavorazione di anelli (Fe/tZn e Al) con diametro interno 450-800 mm e larghezza dell'anello fino a 150 mm.