DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620015 COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER D 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Campo di serraggio tondino - 7...10 mm
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364026582
Codice prodotto
DEH620015
Cod. produttore
620015
Produttore
DEH
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Campo di serraggio tondino:
7...10 mm
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio