DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620151 DISPERSORE DI PROFONDIT? D20 L1500 FE/TZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021846
Codice prodotto
DEH620151
Cod. produttore
620151
Produttore
DEH
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Perno zigrinato
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).