DEHN ITALIA S.P.A. - DEH755245 KFP 25 M12 45 SSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 42 kA
Tipo di costruzione - Lineare
Metodo di montaggio - Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame - 150 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364000070
Codice prodotto
DEH755245
Cod. produttore
755245
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
42 kA
Tipo di costruzione:
Lineare
Metodo di montaggio:
Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:
Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame:
150 mm²
Diametro punto fisso:
25 mm