AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH757200 KFP 25 W90 M12

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH757200 KFP 25 W90 M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 26.5 kA

  • Tipo di costruzione - Angolato

  • Metodo di montaggio - Con filettatura interna

  • Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 25 mm.

  • Max. sezione del cavo rame - 95 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364004405

Codice prodotto

DEH757200

Cod. produttore

757200

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

26.5 kA

Tipo di costruzione:

Angolato

Metodo di montaggio:

Con filettatura interna

Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:

Punto fisso a sfera D. 25 mm.

Max. sezione del cavo rame:

95 mm²

Diametro punto fisso:

25 mm

Punto fisso a sfera, esecuzione angolata 90°, con filetto interno come punto di collegamento di fase e di terra conforme a DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) su conduttori e impianti di terra. Elevata resistenza meccanica per mezzo di filettatura rullata. Per questo adatto anche come capocorda e collegamento su barre di corrente secondo la norma DIN 43673-1.