AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH773234 UK 25 SQ

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA

  • Per conduttori di sezione - 16...120 mm²

  • Campo di serraggio - 20...20 mm

  • Collegamento - Punto fisso a sfera D. 25 mm.

  • Attacco asta di azionamento - Pinza universale con attacco a baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364114555

Codice prodotto

DEH773234

Cod. produttore

773234

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

33.5 kA

Per conduttori di sezione:

16...120 mm²

Campo di serraggio:

20...20 mm

Collegamento:

Punto fisso a sfera D. 25 mm.

Attacco asta di azionamento:

Pinza universale con attacco a baionetta

Protezione antirotazione:

Applicazione:

Lato fase

Pinza universale, codolo a baionetta come elemento di connessione di fase o di terra secondo la norma DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per la dotazione di corde di messa a terra e in cortocircuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.