AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819131 CONDUTTURA HVI-LONG D 20MM NERA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5 mm

  • Sezione del conduttore - 19 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364223189

Codice prodotto

DEH819131

Cod. produttore

819131

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5 mm

Sezione del conduttore:

19 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

20 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di trefoli:

7

Colore:

Nero

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.75 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.5 m

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

950 N

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

La conduttura HVI long tagliata (calata isolata con tenuta ad alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose tra elementi del parafulmine esterno ed elementi metallici interni (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI è dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di controllare alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione per assemblaggio in loco (tagliata in base all'ordine 6 m - 70 m, nero). Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (muratura).