DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819142 SET DI CONNESSIONE HVIPOWER, POSA INTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152458
Codice prodotto
DEH819142
Cod. produttore
819142
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Elemento di raccordo
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Elementi di connessione per la terminazione della conduttura HVI power long su entrambe le estremità, nella realizzazione del terminale della conduttura nel tubo portante (elemento terminale) ed elemento di connessione per collegare altri componenti della protezione da fulmini esterna o dell'impianto di messa a terra (due tubi termorestringenti compresi nella confezione).




