DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819288 PIASTRA DI CONNESSIONE INOX PER TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di collegamento
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364236479
Codice prodotto
DEH819288
Cod. produttore
819288
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di collegamento
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Piastra di connessione (4 passaggi, compresi due dadi zigrinati) per il montaggio della conduttura HVI long sul tubo portante D 50 mm (p. es. Art. 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).




