AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH831038 CONDUTTORE TONDO 8MM CU, SEMIRIGIDO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

4013364035690

Codice prodotto

DEH831038

Cod. produttore

831038

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Proprietà del materiale:

Semicrudo

Conduttore tondo in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmine e di messa a terra o per l'equipotenzialità. Esecuzione semirigida.