AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH832839 CONDUTT. CORDATO 9MM 50MMQ CU/GALSN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 50 mm²

  • Diametro esterno - 9 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Diametro del singolo trefolo - 1.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364093164

Codice prodotto

DEH832839

Cod. produttore

832839

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Sezione:

50 mm²

Diametro esterno:

9 mm

Numero di trefoli:

19

Diametro del singolo trefolo:

1.8 mm

Superficie:

Stagnato

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.