AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH833008 CONDUTTORE TONDO DEHNCUPAL 8MM AL/CU

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie - Ramato

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364151987

Codice prodotto

DEH833008

Cod. produttore

833008

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie:

Ramato

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Proprietà del materiale:

Morbido

Tondo in cupal di materiale composto con peso minore rispetto al rame.Per l'impiego sopra terra come conduttore di captazione e calata oppure per l'equipotenzialità.