DEHN ITALIA S.P.A. - DEH840018 CONDUTTORE TONDO DEHNALU 8MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364035706
Codice prodotto
DEH840018
Cod. produttore
840018
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Lega alluminio-magnesio-silicio
Proprietà del materiale:
Morbido
Modello isolato a prova di alta tensione:
no