AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH840028 CONDUTTORE TONDO DEHNALU 8MM ALMGSI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364131163

Codice prodotto

DEH840028

Cod. produttore

840028

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Lega alluminio-magnesio-silicio

Proprietà del materiale:

Morbido

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 per l'impiego in impianti parafulmine come captatore, calata o per sistemi equipotenziali. Esecuzione semirigida.