DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920381 BLITZDUCTOR BXT ML4 BD EX 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione massima continuativa AC - 23 V
Tensione massima continuativa DC - 33 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 4 kA
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109025
Codice prodotto
DEH920381
Cod. produttore
920381
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione massima continuativa AC:
23 V
Tensione massima continuativa DC:
33 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
4 kA
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Livello di protezione filo-terra:
1100 V
Frequenza di taglio:
7.7 MHz
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì