DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929960 DEHNPIPE DPI MD EX 24 M 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 24.5 V
Tensione massima continuativa DC - 34.8 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098145
Codice prodotto
DEH929960
Cod. produttore
929960
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
24.5 V
Tensione massima continuativa DC:
34.8 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
49 V
Livello di protezione filo-terra:
1000 V
Frequenza di taglio:
7 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Versione antideflagrante:
sì