AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929964 DEHNPIPE DPI CD EXD 24 N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 22.6 V

  • Tensione massima continuativa DC - 32 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364101814

Codice prodotto

DEH929964

Cod. produttore

929964

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

22.6 V

Tensione massima continuativa DC:

32 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Corrente nominale di carico:

0.55 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

1200 V

Frequenza di taglio:

67 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Cavo di collegamento

Versione antideflagrante:

Limitatore di sovratensione in esecuzione resistente alle esplosioni con circuito di protezione con basso valore capacitivo, per l'impiego in zone con pericolo d'esplosione per la protezione di circuiti e sistemi bus. Tenuta all'isolamento > 500 V verso terra.