AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6412286 TYXAL DMB SENSORE IR DOPPIA LENTE

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6412286 TYXAL DMB SENSORE IR DOPPIA LENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513144122868

Codice prodotto

DDR6412286

Cod. produttore

6412286

Produttore

DDR

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

26 mA

Tensione di esercizio:

3.6...3.6 V

Altezza:

77.3 mm

Larghezza:

67.8 mm

Profondità:

45.3 mm

Sensore di movimento a doppia lente radio: ? Rilevamento mediante infrarossi: - Di qualsiasi eventuale presenza umana in movimento, con la lente standard - Di qualsiasi eventuale presenza umana in movimento, senza rilevare gli animali domestici fino a 45kg (in base alla taglia e al pelo dell'animale), con la lente supplementare, specifica per gli animali. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata.