AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6412311 TYXAL DMBD SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6412311 TYXAL DMBD SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140003390

Codice prodotto

DDR6412311

Cod. produttore

6412311

Produttore

DDR

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

26 mA

Tensione di esercizio:

3.6...3.6 V

Altezza:

110.8 mm

Larghezza:

67.6 mm

Profondità:

54.1 mm

Sensore di movimento doppia lente doppia tecnologia radio: ? Rilevamento mediante infrarossi e iperfrequenza: -Di qualsiasi presenza umana in movimento, con la lente standard -Di qualsiasi presenza umana in movimento, senza rilevare gli animali domesticifino a 45 kg (in base alla taglia e al pelo dell'animale), con la lente supplementare, specifica per gli animali. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata.