AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1030201200 U02 LENTE METACRILATO TRASP 65? 2M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1030201200 U02 LENTE METACRILATO TRASP 65? 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078706040

Codice prodotto

DLU1030201200

Cod. produttore

1030201200

Produttore

DLU

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

2000 mm

Lente U02 metacrilato trasparente 65°. 2000mm.