DESIGN LUCE - DLU1100101400 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Materiale - Vetro 
- Emissione luminosa - Diretta 
- Tipo di diffusore / riflettore - Opaco 
- Larghezza - 4000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076002052
Codice prodotto
DLU1100101400
Cod. produttore
1100101400
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Larghezza:
4000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
ZER035/65/66. copertura, 4000 mm


