AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1108103001 ZER035 30W/SMD BIANCO 1CM

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1108103001 ZER035 30W/SMD BIANCO 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3150 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076146060

Codice prodotto

DLU1108103001

Cod. produttore

1108103001

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3150 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

10 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

35 mm

Altezza / Profondità:

35 mm

Montaggio a parete:

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere laluce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della temperaturacolore, scelta in baseal progetto scenografico che vogliamo ottenere. ZER035 offre una gamma di finiture e di accessori, i tagli lineari e a 45 o su MISURA, rendono realizzabile qualsiasi progetto sia esso da incasso a parete,plafone o sospensione.30W. 3000K. 3150lm