AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1118104200 ZER065 CRI>SMD 60W 2M N

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1118104200 ZER065 CRI>SMD 60W 2M N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6300 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075675462

Codice prodotto

DLU1118104200

Cod. produttore

1118104200

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6300 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

2000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza / Profondità:

35 mm

Montaggio a parete:

Il progetto ZER065 nasce dall’ esigenza di integrare le alimentazioni in un progetto, offre soluzioni innovative inogni sua fase; dalla progettazione alla messa in opera, senza tra l’altro tralasciare l’aspetto illuminotecnico le cuitecniche sono indispensabili a garantire una luce diffusa o puntuale. Capaci,quindi, di generale flussi luminosi chetrasmettano emozioni e calore in grado di aumentare il rapporto di benessere tra le persone e l’ambiente. Puòessere installato da incasso a parete, plafone o sospensione i tagli su misura e a 45 gradi, le diverse finiture lo rendonoestremamente flessibile.60W. 3000K. 6300lm