DESIGN LUCE - DLU9805153021 STRIPLED 14,4W 24V 3K 180 L IP20 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1200 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 10 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074811663
Codice prodotto
DLU9805153021
Cod. produttore
9805153021
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
1200 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
10 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Numero di lampade per metro:
180
Lunghezza dei singoli segmenti:
33 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no


