AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9824242920 STRIPLED 24W 24V 2,7 120 LED IP20 5M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9824242920 STRIPLED 24W 24V 2,7 120 LED IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2900...2900 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 24 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078917118

Codice prodotto

DLU9824242920

Cod. produttore

9824242920

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2900...2900 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

24 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Numero di lampade per metro:

120

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Le nuove Strip Led High Quality realizzatein nanotecnologia garantisconouna qualità della temperatura colorecostante, valorizzando gli ambienti ela qualità del confort visivo.Le Strip Led possono essere impiegatesia per scopi estetici che comefonte di illuminazione vera e propria,soprattutto anche in ambienti doveè sufficiente una luce soffusa e nontroppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamentoai profili di alluminio pergarantire una migliore dissipazione eun’ottimale durata del prodotto. LED 24 W/m 2700-2900 K 2520 lm/m. Dimensione 8 x 2 x 5000mm ( 120 Led/m ), taglio 50mm. IP20.