AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9924159920 STRIPLED RGB 14,4W- 60 LED IP20 24V 5M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9924159920 STRIPLED RGB 14,4W- 60 LED IP20 24V 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078109988

Codice prodotto

DLU9924159920

Cod. produttore

9924159920

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Con terminale:

no

STRIP LED RGB è la acronimo Inglese dei colori primariusati dalla striscia per formare le varie tonalitàche possono esser riprodotte; Red, Green, Blue. A differenza delle strisce monocolore, cheemettono un solo colore fisso (in generebianco),le strisce RGB hanno la possibilitàcambiare colore a piacere dell’utente con la frequenza decisa dallo stesso. Una striscia normale ha 2 cavi (positivo e negativo) ed e molto semplice da saldare, tagliaree modificare, mentre una striscia RGB ha4 cavi (uno per il positivo e 3 per i 3 coloriprimari) e per la connessione necessita dialcuni accorgimenti per una corretta messain opera. Esse, oltre all’alimentatore, hanno infatti bisognodi un controller (serve a regolare l’intensitàdei 3colori) e di un telecomando (perpermettere all’utente di scegliere le tonalitàdesiderate).Il consumo e le specifiche sono le stessedelle strip monocolore. Grazie a questa tecnologia, ogni ambiente potrà essere valorizzatoal meglio con spettacolari giochi diluce, permettendo di creare una luce calda, morbida e diffusa, ma soprattutto di donarepersonalità anche al più impersonale deglispazi. LED RGB 14,4 W/m W/m 960 lm/m. Dimensione 10 x 2,5 x 5000mm ( 60 Led/m ), taglio 100mm. IP20.