AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXAD-155B CARICABATTE SICUREZZA UPS 2 USCITE 27V 1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 90...264 V

  • Tensione di uscita - 27.1...27.6 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Stabilizzato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075387563

Codice prodotto

DIXAD-155B

Cod. produttore

AD-155B

Produttore

DIX

Tensione di ingresso:

90...264 V

Tensione di uscita:

27.1...27.6 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Stabilizzato:

Alimentatore per la sicurezza. Uscita singola chiusa CA / CC con funzione UPS 155 W 27,6 V CC 5,5 A + 27,1 V CC 0,5 A con caricabatterie. Altezza: 50mm. Grado di Protezione: IP20. Case: metallico. Potenzad: 155W. Numero di uscite: 2. Tensione costante. PFC: si.