AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDAC230-4CH-DALI DIMMER PUSH + DALI 4CH IN OUT 230VAC

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDAC230-4CH-DALI DIMMER PUSH + DALI 4CH IN OUT 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DALI

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 220...240 V

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077319715

Codice prodotto

DIXDAC230-4CH-DALI

Cod. produttore

DAC230-4CH-DALI

Produttore

DIX

Tipo di comando:

DALI

Tensione di uscita:

220...240 V

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

220...240 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Numero dei canali di colore:

4

Struttura:

no

Lunghezza:

156 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

124 mm

Altezza:

71 mm

Dimmer AC 4CH Input 230Vac, Output 4x230Vac, Command DALI, 4 N.A. Pulsante, 0-10 V / 1-10 V, potenziometro.